Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Galaxy Profiles 8301504 8301504 Verbinder Aluminium (L x B x H) 52 x 8 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666831-BP
Hersteller:
     Galaxy Profiles
Herst.-Nr.:
     8301504
EAN/GTIN:
     9010111002290
Suchbegriffe:
9010111002290
Galaxy Profiles
8301504
led-leiste
VERBINDER Z10 FÜR PROFIL PL10, PN17, PN18, PN19 180°, 4ER SET

Qualitativ hochwertige Verbinder zum professionellen Verbinden von Profilen.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbe: Grau · Material: Aluminium · Produkt-Art: Verbinder · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 52 mm · RoHS-konform: Ja

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
52 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Aluminium
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Verbinder
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,78*
€ 13,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.