Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Profil-Cover Polycarbonat (L x B x H) 2000 x 27 x 17 mm Galaxy Profiles 8600020 8600020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666780-BP
Hersteller:
     Galaxy Profiles
Herst.-Nr.:
     8600020
EAN/GTIN:
     9010111001361
Suchbegriffe:
9010111001361
Galaxy Profiles
8600020
led-leiste
COVER C13 OPAL/SATINIERT 200 CM FÜR PROFIL PN4/PN5/PN6/PN7

Bruchsichere und schwer brennbare LED
Profilabdeckungen aus Polycarbonat in
Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) für
homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher
Verwertung der Lichtleistung Klassifizierung
Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer
vertikal eingespannten Probe innerhalb von
30 Sekunden

Technische Daten:
Ausführung Blende: Opal · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Opal · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · RoHS-konform: Ja · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Profil-Cover

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 20,65*
€ 25,74*
€ 4,00*
ab € 18,19*
€ 26,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.