Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Profil-Cover Polycarbonat (L x B x H) 2000 x 34 x 4 mm Galaxy Profiles 8600014 8600014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666776-BP
Hersteller:
     Galaxy Profiles
Herst.-Nr.:
     8600014
EAN/GTIN:
     9010111001309
Suchbegriffe:
9010111001309
Galaxy Profiles
8600014
led-leiste
COVER C14 OPAL/SATINIERT 200 CM FÜR PROFIL PN17

Bruchsichere und schwer brennbare LED
Profilabdeckungen aus Polycarbonat in
Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) für homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher
Verwertung der Lichtleistung Klassifizierung
Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal eingespannten Probe innerhalb von 30 Sekunden.

Technische Daten:
Ausführung Blende: Opal · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Opal · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · RoHS-konform: Ja · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Profil-Cover

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 16,39*
€ 4,00*
ab € 11,35*
€ 16,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.