Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Galaxy Profiles 8600007 8600007 Profil-Cover Polycarbonat (L x B x H) 2000 x 17 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666774-BP
Hersteller:
     Galaxy Profiles
Herst.-Nr.:
     8600007
EAN/GTIN:
     9010111001255
Suchbegriffe:
9010111001255
Galaxy Profiles
8600007
led-leiste
COVER C5 OPAL/SATINIERT 200 CM FÜR PROFIL PO15/PL5/PL6

Bruchsichere und schwer brennbare LED Profilabdeckungen aus Polycarbonat in
Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) für homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher
Verwertung der Lichtleistung Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal eingespannten Probe innerhalb von 30 Sekunden.

Technische Daten:
Ausführung Blende: Opal · Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbe: Opal · Material: Polycarbonat · Produkt-Art: Profil-Cover · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · RoHS-konform: Ja

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Opal
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Galaxy Profiles
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Polycarbonat
Ausführung Blende:
Opal
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Profil-Cover
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,28*
€ 11,85*
€ 4,00*
ab € 10,41*
€ 12,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 13,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,28*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.