Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Galaxy Profiles 8301505 8301505 Eckverbinder Aluminium (L x B x H) 31 x 8 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666767-BP
Hersteller:
     Galaxy Profiles
Herst.-Nr.:
     8301505
EAN/GTIN:
     9010111002306
Suchbegriffe:
9010111002306
Galaxy Profiles
8301505
led-leiste
ECKVERBINDER Z11 FÜR PROFIL PL10, PN17, PN18, PN19 90°, 4ER SET

Qualitativ hochwertige Eckverbinder zum
professionellen Verbinden von Profilen.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbe: Grau · Material: Aluminium · Produkt-Art: Eckverbinder · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 31 mm · RoHS-konform: Ja

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Aluminium
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Eckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.