Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Profil Aluminium (L x B x H) 2000 x 26 x 26 mm Galaxy Profiles 8301013 8301013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666763-BP
Hersteller:
     Galaxy Profiles
Herst.-Nr.:
     8301013
EAN/GTIN:
     9010111002016
Suchbegriffe:
9010111002016
Galaxy Profiles
8301013
led-leiste
PN6 LED AUFBAU-PROFIL 200 CM, HOCH, WEIß RAL 9010 LED STRIPES MAX. 24 MM

Das PN6 LED AUFBAU-Profil hat ein schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 24 mm konzipiert und wird
universell im Innenbereich (auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montage-federn)
eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Weiß · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · RoHS-konform: Ja · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Profil

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 23,11*
€ 30,01*
€ 4,00*
ab € 21,21*
€ 30,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301501
ab € 12,17*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301505
ab € 11,11*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301507
ab € 10,60*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301015
ab € 9,88*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8302012
ab € 9,84*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8303012
ab € 16,98*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8304012
ab € 16,98*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8251001
ab € 0,75*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8600017
ab € 10,66*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8600018
ab € 20,64*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8600020
ab € 18,07*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8600019
ab € 19,12*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301502
ab € 18,13*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301506
ab € 9,04*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301504
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.