Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Profil Aluminium (L x B x H) 2000 x 26 x 11 mm Galaxy Profiles 8201013 8201013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666752-BP
Hersteller:
     Galaxy Profiles
Herst.-Nr.:
     8201013
EAN/GTIN:
     9010111002009
Suchbegriffe:
9010111002009
Galaxy Profiles
8201013
led-leiste
PN4 LED AUFBAU-PROFIL 200 CM, FLACH, WEIß RAL 9010 LED STRIPES MAX. 24 MM

Das PN4 LED AUFBAU-Profil hat ein schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 24 mm konzipiert und wird
universell im Innenbereich (in Verbindung mit PL10 LED AUFBAU-Profil und Kabel-Universalkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte
mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montagefedern) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum
Einbau verwendet werden.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Weiß · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · RoHS-konform: Ja · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Profil

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 25,85*
€ 31,97*
€ 4,00*
ab € 22,62*
€ 32,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301501
ab € 12,42*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301505
ab € 11,13*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301507
ab € 10,62*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8201015
ab € 9,91*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8202012
ab € 9,75*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8203012
ab € 9,80*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8204012
ab € 9,85*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8251001
ab € 0,75*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8107013
ab € 13,62*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8600017
ab € 10,61*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8600018
ab € 20,70*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8600020
ab € 18,00*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8600019
ab € 18,98*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301502
ab € 17,92*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301506
ab € 9,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.