Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Profil Aluminium (L x B x H) 2000 x 16 x 12 mm Galaxy Profiles 8107012 8107012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666749-BP
Hersteller:
     Galaxy Profiles
Herst.-Nr.:
     8107012
EAN/GTIN:
     9010111000920
Suchbegriffe:
9010111000920
Galaxy Profiles
8107012
led-leiste
PL10 LED AUFBAU-PROFIL/KABEL-UNIVERSALKANAL FÜR PL-SERIE 200 CM

Das PL10 LED AUFBAU-Profil hat ein schmales und flaches Design und ist als Kabel-Universalkanal für Aluminiumprofile konzipiert. Das PL10
LED AUFBAU-Profil wird mit den Alu-Profilen per Klicksystem zu eigenständigen Linearen LED Leuchtensystemen verbunden.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel. · Farbe: Grau · Material: Aluminium · Produkt-Art: Profil · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · RoHS-konform: Ja

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301501
ab € 24,85*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301505
ab € 12,99*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301502
ab € 19,85*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301504
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.