Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Endkappe Aluminium (L x B x H) 20 x 10 x 2 mm Galaxy Profiles 8106064 8106064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666735-BP
Hersteller:
     Galaxy Profiles
Herst.-Nr.:
     8106064
EAN/GTIN:
     9010111000760
Suchbegriffe:
9010111000760
Galaxy Profiles
8106064
led-leiste
ENDKAPPE E18 ALUMINIUM FÜR PROFIL PL6 IN VERBINDUNG MIT PL10, 2 STK, INKL.
SCHRAUBEN

Qualitativ hochwertige Endkappe aus Aluminium für den professionellen Abschluss des Profils mit Schrauben.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel. · Farbe: Grau · Material: Aluminium · Produkt-Art: Endkappe · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · RoHS-konform: Ja

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.