Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Galaxy Profiles 8106063 8106063 Endkappe PVC (L x B x H) 20 x 10 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666734-BP
Hersteller:
     Galaxy Profiles
Herst.-Nr.:
     8106063
EAN/GTIN:
     9010111000371
Suchbegriffe:
9010111000371
Galaxy Profiles
8106063
led-leiste
ENDKAPPE E17 FÜR PROFIL PL6 (MIT ABDECKUNG C4) MIT KABELDURCHFÜHRUNG, 1 STK

Qualitativ hochwertige Endkappe aus PVC für
den professionellen Abschluss des LED
Aluminium-Profils per Stecksystem.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbe: Grau · Material: PVC · Produkt-Art: Endkappe · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · RoHS-konform: Ja

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
PVC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Endkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.