Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Profil Aluminium (L x B x H) 2000 x 16 x 13 mm Galaxy Profiles 8106022 8106022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666726-BP
Hersteller:
     Galaxy Profiles
Herst.-Nr.:
     8106022
EAN/GTIN:
     9010111000050
Suchbegriffe:
9010111000050
Galaxy Profiles
8106022
led-leiste
PL2 LED AUFBAU-PROFIL 200 CM, HOCH, LED STRIPES MAX. 12 MM

Das PL2 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert
und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit dem PL10 Aufbauprofil und Kabel-Universalkanal auch als eigenständige LED
Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montageklammern/-federn) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch
anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel. · Material: Aluminium · Produkt-Art: Profil · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · RoHS-konform: Ja

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301501
ab € 24,86*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301505
ab € 12,85*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8106115
ab € 12,02*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8106020
ab € 1,28*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8106210
ab € 1,23*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8107012
ab € 14,25*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8600003
ab € 5,28*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8600004
ab € 5,25*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8600026
ab € 7,69*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301502
ab € 19,87*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301504
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.