Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Galaxy Profiles 8600006 8600006 Profil-Cover Polycarbonat (L x B x H) 2000 x 17 x 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666708-BP
Hersteller:
     Galaxy Profiles
Herst.-Nr.:
     8600006
EAN/GTIN:
     9010111001248
Suchbegriffe:
9010111001248
Galaxy Profiles
8600006
led-leiste
COVER C4 OPAL/SATINIERT 200 CM FÜR PROFIL PO15/PL5/PL6

Bruchsichere und schwer brennbare LED
Profilabdeckungen aus Polycarbonat in
Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) für
homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher
Verwertung der Lichtleistung Klassifizierung
Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer
vertikal eingespannten Probe innerhalb von
30 Sekunden

Technische Daten:
Ausführung Blende: Opal · Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbe: Opal · Material: Polycarbonat · Produkt-Art: Profil-Cover · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · RoHS-konform: Ja

Weitere Informationen:
Farbe:
Opal
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Polycarbonat
Ausführung Blende:
Opal
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Profil-Cover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.