Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Galaxy Profiles 8301506 8301506 Verbinder Aluminium (L x B x H) 52 x 5 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666701-BP
Hersteller:
     Galaxy Profiles
Herst.-Nr.:
     8301506
EAN/GTIN:
     9010111002313
Suchbegriffe:
9010111002313
Galaxy Profiles
8301506
led-leiste
VERBINDER Z12 FÜR PROFIL PN4, PN5, PN6, PN7, PL6, 180°, 4ER SET

Qualitativ hochwertige Verbinder zum
professionellen Verbinden von Profilen.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbe: Grau · Material: Aluminium · Produkt-Art: Verbinder · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 52 mm · RoHS-konform: Ja

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
52 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Aluminium
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.