Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Profil Aluminium (L x B x H) 2000 x 56 x 24 mm Galaxy Profiles 8109012 8109012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666694-BP
Hersteller:
     Galaxy Profiles
Herst.-Nr.:
     8109012
EAN/GTIN:
     9010111000951
Suchbegriffe:
9010111000951
Galaxy Profiles
8109012
led-leiste
PL12 LEUCHTEN-PROFIL 200 CM, LED STRIPES MAX. 13 MM (SET OPAL)

Das PL12 LED LEUCHTEN-Profil ist für ZWEI LED Flexbänder mit je einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell in
Kombination mit dem PL10 AUFBAU-Profil und Kabel-Universalkanal im Innenbereich als eigenständige LED Hängeleuchte mit
Seilabhängung oder LED Leuchte mit Kabelkanal eingesetzt.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Grau · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · RoHS-konform: Ja · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Profil

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 39,10*
€ 48,80*
€ 4,00*
ab € 39,89*
€ 50,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301501
ab € 12,23*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301505
ab € 11,27*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8106170
ab € 16,03*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8251001
ab € 0,74*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8107012
ab € 12,30*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301502
ab € 18,14*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301504
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.