Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Galaxy Profiles 8106062 8106062 Profil Aluminium (L x B x H) 2000 x 16 x 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666688-BP
Hersteller:
     Galaxy Profiles
Herst.-Nr.:
     8106062
EAN/GTIN:
     9010111000487
Suchbegriffe:
9010111000487
Galaxy Profiles
8106062
led-leiste
PL6 LED AUFBAU-PROFIL 200 CM, FLACH, LED STRIPES MAX. 12 MM

Das PL6 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales und flaches Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm
konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit dem PL10 Aufbauprofil und Kabel-Universalkanal auch als eigenständige
LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montageklammern/-federn) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch
anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbe: Grau · Material: Aluminium · Produkt-Art: Profil · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · RoHS-konform: Ja

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Galaxy Profiles
Farbe:
grau
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Aluminium
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Profil
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,77*
€ 13,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Galaxy Profiles
8106063
ab € 1,22*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8106068
ab € 1,02*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8106210
ab € 1,20*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8251001
ab € 0,78*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301502
ab € 18,85*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8301504
ab € 10,81*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8600005
ab € 7,09*
Sonstiges
Galaxy Profiles
8600007
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.