Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Profil-Cover Polycarbonat (L x B x H) 2000 x 17 x 4 mm Galaxy Profiles 8600005 8600005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666683-BP
Hersteller:
     Galaxy Profiles
Herst.-Nr.:
     8600005
EAN/GTIN:
     9010111000227
Suchbegriffe:
9010111000227
Galaxy Profiles
8600005
led-leiste
COVER C3 OPAL/SATINIERT 200 CM FÜR PROFIL PO15/PL5/PL6

Bruchsichere und schwer brennbare LED
Profilabdeckungen aus Polycarbonat in
Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) für
homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher
Verwertung der Lichtleistung Klassifizierung
Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer
vertikal eingespannten Probe innerhalb von
30 Sekunden

Technische Daten:
Ausführung Blende: Opal · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Opal · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · RoHS-konform: Ja · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Profil-Cover

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,15*
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 9,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.