Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Modellbau-Akkupack (NiMh) 9.6 V 700 mAh Zellen-Zahl: 8 Stick Mini-Tamiya


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1665718-BP
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     28939
EAN/GTIN:
     4260564625644
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
AAAA Mini Batterie
Amewi Modellbau-Akkupack (NiMh) 9.6 V 700 mAh Zellen-Zahl: 8 Stick Mini-Tamiya

9,6 V 700 mAh NiMh-Akku mit Mini Tamiya-Stecksystem

9,6 V
700 mAh
Mini-Tamiya Stecksystem

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Bauform: Stick · Gewicht: 125 g · Kapazität (mAh, Ah): 700 mAh · Passend für Modell (Modellbau): 1:10 Elektro Rock Crawler,1:10 Elektro Crawler · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 101 mm · Spannung: 9.6 V · Stecksystem: Mini-Tamiya · Zellen-Zahl: 8

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Bauform:
Stick
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 101 x 56 x 14 mm
Kapazität (mAh, Ah):
700 mAh
Stecksystem:
Mini-Tamiya
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
101 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Passend für Modell (Modellbau):
1:10 Elektro Rock Crawler | 1:10 Elektro Crawler
Herst.-Teilenr.:
28939
Zellen-Zahl:
8
Spannung:
9.6 V
Gewicht:
125 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (NiMh)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
14
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 8,34*
1
€ 4,00*
ab € 6,02*
€ 9,07*
1
€ 6,78*
ab € 6,27*
€ 9,08*
Lager 102
59
1
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 12,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.