Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Neopren Objektivbeutel S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1665643-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00126693
EAN/GTIN:
     4047443292193
Suchbegriffe:
Objektivbeutel
Objektivköcher
Objektivtasche
hama objektivköcher
Objektivbeutel, Neopren, S

Wohin mit dem Objektiv auf Fototour? Langes Suchen in der Kameratasche kann für manch schnelles Motiv hinderlich sein. Mit einem Objektivbeutel ist das Objektiv nicht nur bestens geschützt, sondern man kann es auch praktisch an Gürtel und Rucksack mit einem Karabiner befestigen.

Ausstattung:
zur sicheren Aufbewahrung und zum Schutz des Objektivs vor Staub, Schmutz und Nässe
Karabinerhaken zur Befestigung an Fototasche, Gürtel oder Rucksack
Zugband mit Kugelschnellverschluß zur schnellen Entnahme des Objektivs
flexibles Neoprenmaterial zum Schutz vor Stößen
Gürtelschlaufe

Technische Eigenschaften:
Material: Neopren
Gewicht: 40 g
Höhe: 50 mm
Innendurchmesser: 65 mm
Farbe: Schwarz
Serie: Neopren

Lieferumfang:
1 Objektivbeutel

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 10 x 9 x 8,5

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 40 g · Größe: S · Innenmaß Höhe: 5 cm · Produkt-Art: Objektivbeutel · Weitere technische Daten: Innendurchmesser: 65 mm

Lieferumfang:
- 1 Objektivbeutel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Innenmaß Höhe:
5 cm
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Gewicht:
40 g
Produkt-Art:
Objektivbeutel
Weitere Suchbegriffe: Hama, 00126693, Neopren, Aufbewahrung, Bag
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,08*
€ 10,78*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 10,03*
€ 11,79*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,56*
€ 13,59*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 16,25*
€ 18,97*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,07*
€ 23,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.