Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Rexton Objektivköcher M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1665640-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004431
EAN/GTIN:
     4007249044310
Suchbegriffe:
Objektivbeutel
Objektivköcher
Objektivtasche
hama objektivköcher
Objektivköcher "Rexton", 14 x 8,5 cm

Bei jedem Ausflug mit der Kamera stellt sich die Frage, wohin mit dem Objektiv und den Filtern. Diese Frage ist nun geklärt, dank den Rexton Objektivköchern. Egal ob eine Wanderung in den Bergen ansteht oder es mit der kompletten Familie in einen Freizeitpark geht, der Objektivköcher kann mithilfe des Karabiners überall befestigt werden und ist somit der perfekte Begleiter in jeder Situation.

Ausstattung:
zur sicheren Aufbewahrung und zum Schutz des Objektivs vor Staub, Schmutz und Nässe
feste Bauart
Aufbewahrungsfach für einen Filter
Karabinerhaken zur Befestigung an Fototasche, Gürtel oder Rucksack
Innenzugband zur leichten Entnahme des Objektivs aus dem Köcher
weiche Innenpolsterung zum Schutz vor Stößen

Technische Eigenschaften:
Material: Polytex
Gewicht: 50 g
Höhe: 140 mm
Innendurchmesser: 85 mm
Farbe: Schwarz
Serie: Rexton

Lieferumfang:
1 Objektivköcher "Rexton"

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 17 x 10 x 10

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 50 g · Größe: M · Produkt-Art: Objektivköcher · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Weitere technische Daten: Innendurchmesser: 85 mm

Lieferumfang:
- 1 Objektivköcher "Rexton"

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
1c. Marke:
Hama
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
Objektivköcher
Weitere Suchbegriffe: Hama, 00004431, Rexton, Aufbewahrung, Bag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 18,15*
€ 20,48*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 33,11*
€ 36,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 38,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.