Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Heidemann Funkklingel Komplett-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1665160-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heidemann
Zweitklinge
Funkglocke
Funktürklingel
Funkgong-Set HX Flashlight weiß + Funk-Distanzerweiterung HX

Funkreichweite bis 200 m (Funkgong HX)
Mit Blitzlichtfunktion
Funkreichweite bis 100 m (Distanzerweiterung HX)
Mehrere Distanzerweiterungen verknüpfbar

Funkgong HX:
Funkgong-Set mit akustischer und optischer Rufsignalisierung (Blitzlicht). Der Sender verfügt über eine Reichweite von max. 200 m und kann im Außenbereich angeschraubt werden. Geeignet für den Anschluss an vorhandene Klingelanlage. 8 Melodien und 256 selbstlernende Frequenzen.
Distanzerweiterung HX:
Durch die Verknüpfung mehrerer HX Funk- Distanzerweiterungen erreichen Sie eine beliebig große Reichweite der HX Funkgongsets/HX Funkempfänger.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 140 x 90 x 40 mm · Abmessungen Sender: 34 x 96 x 20 mm · Ausführung (allgemein): Klingelknopf · Farbe: Weiß · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 90 dBA · Melodien (Anzahl): 8 · Produkt-Art: Funkklingel · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m · Weitere technische Daten: Sender IP55 · Betriebsspannung: Sender: 1x 3 V Batterie CR2032, Empfänger: 2x 1,5 V Baby-Batterie.

Lieferumfang:
Sender inkl. 1x Knopfzelle CR2032 · Empfänger · Distanzerweiterung HX · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Zum Betrieb werden 2 x 1,5 V Baby Batterien für den Empfänger benötigt.
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Ausführung (allgemein):
Klingelknopf
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Melodien (Anzahl):
8
Abmessungen Empfänger:
140 x 90 x 40 mm
Abmessungen Sender:
34 x 96 x 20 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Lautstärke:
90 dBA
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: haustürklingel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,39*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 38,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,01*
€ 49,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,89*
€ 48,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,44*
€ 45,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,72*
€ 44,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,39*
€ 44,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.