Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Heidemann Funkklingel Komplett-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1665157-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heidemann
Zweitklinge
Funkglocke
Funktürklingel
Funkgong-Set HX Action + Funk-Distanzerweiterung HX

Weiterleitung von akustischen Signalen ohne Verkabelung
Funkreichweite bis 150 m (Funkgong-Set)
Mit Blitzlicht-Rufsignalisierung
Funkreichweite bis 100 m (Distanzerweiterung)
Mehrere Distanzerweiterungen verknüpfbar

Funkgong-Set HX Action:
Funkgong-Set mit akustischer und optischer Rufsignalisierung (Blitzlicht). Erweitert die vorhandene Klingelanlage ohne Verkabelung. Dazu wird der Sender direkt neben der bestehenden Klingel platziert. Beim Auslösen der Klingel wird das akustische Signal vom klangaktiven Sensor in ein Funksignal umgewandelt und an den Empfänger gesendet.
Funk-Distanzerweiterung HX:
Durch die Verknüpfung mehrerer HX Funk- Distanzerweiterungen erreichen Sie eine beliebig große Reichweite der HX Funkgongsets/HX Funkempfänger.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 140 x 90 x 40 mm · Abmessungen Sender: 90 x 65 x 20 mm · Ausführung (allgemein): klangaktiv · Farbe: Schwarz,Weiß · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Lautstärke: 90 dBA · Melodien (Anzahl): 8 · Optische Signalisierung: Blitzlicht · Produkt-Art: Funkklingel · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: Sender: 2 x 1,5 V LR6/Mignon-Batterie · Empfänger: 2 x 1,5 V LR14/Baby-Batterie.

Lieferumfang:
Sender · Empfänger · Funk-Distanzerweiterung · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Zum Betrieb des Funkkonverters werden 2 x 1,5 V LR6/Mignon (Best.-Nr. 65 25 02) und für den Empfänger werden 2 x 1,5 V LR14/Baby-Batterie (Best.-Nr. 65 25 32) benötigt. Der Sender kann auch auf andere akustische Einflüsse wie Hundegebell oder laute Umgebungsgeräusche reagieren.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
1c. Marke:
Heidemann
Farbe:
schwarz | weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Ausführung (allgemein):
klangaktiv
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Melodien (Anzahl):
8
Optische Signalisierung:
Blitzlicht
Abmessungen Empfänger:
140 x 90 x 40 mm
Abmessungen Sender:
90 x 65 x 20 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Lautstärke:
90 dBA
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: haustürklingel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,68*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 37,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,25*
€ 49,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,20*
€ 47,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,83*
€ 45,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,06*
€ 44,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,68*
€ 43,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.