Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXP4011/12P/6065 Rundsteckverbinder Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 12 Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664898-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP4011/12P/6065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PXP4011/12P/6065 Rundsteckverbinder Stecker, gerade Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 4000 Gesamtpolzahl: 12 1 St.

Kabelstecker Flex-In-Line Serie Buccaneer 4000

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 6.50 mm · Kabel-Ø (min.): 6 mm · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 12 · Schutzart: IP66,IP68,IP69K · Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 4000 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Verschlussart (Details): Renkverschluss · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Hinweis:
Die Kontakte müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
12
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Ø-Bereich:
6 - 6.50 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Bulgin
Schutzart:
IP66 | IP68 | IP69K
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Farbe:
schwarz
Serie (Rundsteckverbinder):
Buccaneer 4000
Herst.-Teilenr.:
PXP4011/12P/6065
Typ (Hersteller-Typ):
Buccaneer 4000
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
12
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
6.50 mm
Kabel-Ø (min.):
6 mm
Verschlussart (Details):
Renkverschluss
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 02050005356839, Bulgin, PXP4011/12P/6065, Buccaneer 4000, 912-4990
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,85*
€ 13,12*
€ 8,95*
ab € 8,86*
€ 13,13*
€ 6,90*
ab € 9,53*
€ 17,08*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 18,06*
7 Tage
34
€ 6,99*
ab € 27,40*
€ 37,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
SA3350
ab € 1,01*
Zubehör
Bulgin
PXP4088/0507
ab € 2,33*
Zubehör
Bulgin
SA3350/1
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.