Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer KP.18001.002 Notebook-Netzteil 180 W 19.5 V/DC 9.23 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664687-BP
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KP.18001.002
EAN/GTIN:
     4057657553607
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Acer KP.18001.002 Notebook-Netzteil 180 W 19.5 V/DC 9.23 A

Notebook Netzteil KP.18001.002

19.5V/ 9.23A
180 Watt Leistung
Geeignet für Notebooks von Acer

Netzteil für Acer Aspire VN7-593G 180Watt

Ausstattung:
1.75 m Anschlusskabel

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 19.5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 9.23 A · Eingangsspannung (num): 100 V/AC,240 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 100-240V / 50-60Hz · Eingänge: 3-polig C5 Micky Maus · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · Gewicht: 0.585 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 180 W · Passend für Marke: Acer · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/1.7

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 155 x 75 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Passend für Marke:
Acer
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
9.23 A
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/1.7
Typ (Hersteller-Typ):
KP.18001.002
Eingangsspannung (num):
100 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
9.23 A
Ausgangsspannung:
19.5 V/DC
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
180 W
Eingänge:
3-polig C5 Micky Maus
Eingangsspannungs-Bereich:
100-240V / 50-60Hz
Gewicht:
0.585 kg
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, netzteil notebook acer, netzteil notebook, 04057657553607, Acer, KP.18001.002, notebooknetzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 56,14*
€ 71,88*
€ 5,95*
ab € 66,88*
€ 84,85*
4 Tage
15
€ 7,50*
ab € 67,17*
€ 85,15*
Frei Haus
ab € 79,12*
€ 102,43*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 83,09*
€ 105,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.