Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SEPA MFB60D24 Axiallüfter 24 V/DC 26.4 m³/h (L x B x H) 60 x 15 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664496-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     MFB60D24-BLI
EAN/GTIN:
     4053199528042
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Lüfter MFB60D

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Betriebsspannung (Bereich): 21.6 - 26.4 V/DC · Betriebsspannung max.: 26.4 V/DC · Betriebsspannung min.: 21.6 V/DC · Drehzahl: 4000 U/min · Druck max.: 38 Pa · Geräuschentwicklung (max.): 31 dB · Gewicht: 38 g · Kabellänge: 295 mm · Lagerart: Doppelt kugelgelagert · Luftdurchsatz: 26.4 m³/h · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Stromaufnahme max.: 60 mA · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): MFB60D24

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, dc axiallüfter, axiallüfter dc, axiallüfter sepa, SEPA, MFB60D24-BLI, MFB60D24, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 17,63*
€ 24,10*
€ 4,00*
ab € 17,63*
€ 24,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.