Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SEPA MFB50E12A Axiallüfter 12 V/DC 14.3 m³/h (L x B x H) 50 x 10.2 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664492-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     MFB50E12A-BLI
EAN/GTIN:
     4053199528004
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Miniaturlüfter MFB50E

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Betriebsspannung (Bereich): 10.2 - 13.8 V/DC · Betriebsspannung max.: 13.8 V/DC · Betriebsspannung min.: 10.2 V/DC · Drehzahl: 4800 U/min · Druck max.: 27 Pa · Geräuschentwicklung (max.): 30 dB · Gewicht: 19 g · Kabellänge: 300 mm · Lagerart: Doppelt kugelgelagert · Luftdurchsatz: 14.3 m³/h · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 10.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Stromaufnahme max.: 60 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): MFB50E12A

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, dc axiallüfter, axiallüfter dc, axiallüfter sepa, SEPA, MFB50E12A-BLI, MFB50E12A, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 16,04*
€ 21,92*
€ 4,00*
ab € 15,76*
€ 22,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.