Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SEPA MFB25B05 Axiallüfter 5 V/DC 23 l/min (L x B x H) 25 x 25 x 6.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664484-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     MFB25B05-BLI
EAN/GTIN:
     4053199527922
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
SEPA Miniaturlüfter

Hochwertiger, kugelgelagerter Miniaturlüfter für extreme Ansprüche. Durch 100% Burn-in besonders zuverlässig. Hohe Förderleistung, geringe Stromaufnahme und ein besonders weiter Temperaturbereich zeichnen diesen Lüfter aus. Verpolungsschutz integriert.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Druck max.: 25.5 Pa · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 17 dB · Gewicht: 5 g · Lebensdauer: (L10) 95000 h · Luftdurchsatz: 23 l/min · Nennspannung: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Stromaufnahme max.: 60 mA · Temperatur (max.): -40 °C · Temperatur (min.): +80 °C · Typ (Hersteller-Typ): MFB25B05 · Weitere technische Daten: MTBF: 280000 h

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter dc 5v, axiallüfter dc, axiallüfter 5v, SEPA, MFB25B05-BLI, MFB25B05, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 13,81*
€ 19,02*
€ 4,00*
ab € 12,59*
€ 19,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.