Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SEPA MF15A05 Axiallüfter 5 V/DC 0.6 m³/h (L x B x H) 15 x 15 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664480-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     MF15A05-BLI
EAN/GTIN:
     4053199527885
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
SEPA Hochleistungslüfter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 11000 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 8 dB · Kabellänge: 0.10 m · Lagerart: Gleitlager · Lebensdauer: 50000 h · Leistung: 0.4 W · Luftdurchsatz: 0.6 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Stromaufnahme max.: 80 mA · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): MF15A05

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter dc 5v, axiallüfter dc, axiallüfter 5v, SEPA, MF15A05-BLI, MF15A05, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 16,58*
€ 22,41*
€ 4,00*
ab € 13,41*
€ 23,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.