Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SEPA HYB60A12 Radiallüfter 12 V/DC 7.9 m³/h (L x B x H) 59.5 x 12.5 x 59.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664479-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     HYB60A12-BLI
EAN/GTIN:
     4053199527878
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
radiallüfter
Hochleistungslüfter HYB60A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Radiallüfter · Betriebsspannung (Bereich): 10.8 - 13.8 V/DC · Betriebsspannung max.: 13.8 V/DC · Betriebsspannung min.: 10.8 V/DC · Drehzahl: 3800 U/min · Druck max.: 100 Pa · Geräuschentwicklung (max.): 34 dB · Gewicht: 22 g · Kabellänge: 130 mm · Lagerart: Doppelt kugelgelagert · Luftdurchsatz: 7.9 m³/h · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 12.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 59.5 mm · Produktabmessung, Länge: 59.5 mm · Stromaufnahme max.: 90 mA · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): HYB60A12

Weitere Suchbegriffe: SEPA, HYB60A12-BLI, HYB60A12, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,71*
€ 23,76*
Lager 102
Frei Haus
ab € 20,66*
€ 28,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.