Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SEPA HXB50E12 Axiallüfter 12 V/DC (L x B x H) 50 x 50 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664476-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     HXB50E12-BLI
EAN/GTIN:
     4053199527847
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter mit Kühlkörper

Die Kühlereinheit besticht durch ihre sehr kompakte Bauform. Der kugelgelagerte Lüfter auf dem Kühlkörper saugt Luft von oben an und verteilt sie mit optimaler Entwärmung über den Kühlkörper. Die Montage erfolgt mit Klebepad oder Thermoleitkleber.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 4800 U/min · Farbe: Schwarz,Silber · Geräuschentwicklung (max.): 22 dB · Kabellänge: 0.29 m · Lagerart: Doppelt kugelgelagert · Lebensdauer: 75000 h · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Stromaufnahme max.: 60 mA · Typ (Hersteller-Typ): HXB50E12 · Weitere technische Daten: Wärmewiderstand: (Kühlkörper) 1.1 K/W

Hinweis:
Klebepad und Thermoleitkleber sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte bei Bedarf seperat mitbestellen.
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, SEPA, HXB50E12-BLI, HXB50E12, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 28,83*
€ 37,82*
€ 4,00*
ab € 22,73*
€ 38,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.