Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Basetech 1664136 Akku-Drehschlagschrauber 10.8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664136-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1664136
EAN/GTIN:
     4053199527724
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Akku-Drehschlagschrauber 10,8 V

10.8 V/ -Akku
Drehmoment (max.) 100 Nm



Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1/4" (6,3 mm) · Drehmoment (max.): 100 Nm · Drehzahl-Bereich: 0-2300 rpm · Gewicht: 560 g · Produkt-Art: Akku-Drehschlagschrauber · Produktabmessung, Breite: 6 cm · Produktabmessung, Höhe: 18 cm · Produktabmessung, Länge: 16 cm · Spannung: 10.8 V

Lieferumfang:
1x Hauptgerät,1x Handbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 16 x 6 x 18 cm
Produktabmessung, Höhe:
18 cm
Produktabmessung, Länge:
16 cm
Produktabmessung, Breite:
6 cm
1c. Marke:
Basetech
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1/4" (6,3 mm)
Drehmoment (max.) (Details):
100 Nm
Drehzahl-Bereich:
0-2300 rpm
Spannung:
10.8 V
Gewicht:
560 g
Produkt-Art:
Akku-Drehschlagschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber 1/4, akku schlagschrauber, akku-schlagschrauber 100nm, Basetech, 1664136, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge, elektrowerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,53*
€ 22,02*
Lager 102
306
Frei Haus
ab € 19,61*
€ 22,03*
€ 3,50*
ab € 22,71*
€ 25,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding
4-8850-1-4001
ab € 2,50*
Sonstiges
Bosch
2607017063
ab € 7,68*
Sonstiges
Basetech
814489
ab € 18,47*
Sonstiges
Basetech
BT-1761445
ab € 9,53*
Sonstiges
Toolcraft
1613599
ab € 10,16*
Sonstiges
Toolcraft
1614135
ab € 4,84*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.