Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama iPad/iPhone/iPod Datenkabel/Ladekabel [1x USB 2.0 Stecker A - 1x Apple Lightning-Stecker] 1.00 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664098-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     173863
EAN/GTIN:
     4047443318183
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
iPad Zubehör
iPhone Datenkabel
Hama Lade-/Datenkabel, Lightning, 1 m, weiß

Robuste Stecker sowie angespritzte Zugentlastungen
Mechanisch extrem belastbar

Zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets mit Lightning-Anschluss

Technische Daten:
AWG: 26 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB,Apple Dock · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Apple Lightning-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Anwendung: Apple iPad/iPhone/iPod · Kabel-Art: Datenkabel,Ladekabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Passend für Apple-Gerätetyp: iPad,iPhone,iPod · Passend für Apple-Modell: iPad 4,iPad Air,iPad Air 2,iPad mini,iPad mini 2,iPad mini 3,iPad mini 4,iPad Pro 9.7,iPad Pro 10.5,iPad Pro 12.9,iPhone 5,iPhone 5C,iPhone 5S,iPhone 6,iPhone 6 Plus,iPhone 6S,iPhone 6S Plus,iPhone 7,iPhone 7 Plus,iPhone 8,iPhone 8 Plus,iPhone SE,iPhone X,iPod nano 7. Gen,iPod touch 5. Gen,iPod touch 6. Gen · Produkt-Art: Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Art:
Datenkabel | Ladekabel
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Apple Lightning-Stecker
Passend für Apple-Modell:
iPad 4 | iPad Air | iPad Air 2 | iPad mini | iPad mini 2 | iPad mini 3 | iPad mini 4 | iPad Pro 9.7
Passend für Apple-Gerätetyp:
iPad | iPhone | iPod
1c. Marke:
Hama
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Apple iPad/iPhone/iPod
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Farbe:
weiß
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB | Apple Dock
AWG:
26
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Produkt-Art:
Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, ipad zubehör kabel, ipad zubehör, iphone datenkabel hama, Hama, 173863, apple kabel, ipad kabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 4,95*
ab € 8,15*
€ 10,17*
4 Tage
28
€ 6,95*
ab € 8,35*
€ 10,34*
€ 5,15*
ab € 8,59*
€ 10,69*
€ 4,00*
ab € 9,66*
€ 11,91*
Lager 102
64
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 13,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00200106
ab € 90,25*
Ähnlich
Hama
00048913
ab € 5,44*
Ähnlich
Hama
00048912
ab € 4,32*
Ähnlich
Hama
00053245
ab € 24,23*
Ähnlich
Hama
00135729
ab € 40,15*
Ähnlich
Hama
00135764
ab € 51,10*
Ähnlich
Hama
00135765
ab € 64,93*
Ähnlich
Hama
00043365
ab € 3,78*
Ähnlich
Hama
00054563
ab € 12,87*
Ähnlich
Hama
00123335
ab € 11,82*
Ähnlich
Hama
00122421
ab € 22,32*
Ähnlich
Hama
00122411
ab € 6,82*
Ähnlich
Hama
00044844
ab € 2,95*
Ähnlich
Hama
00044845
ab € 2,97*
Ähnlich
Hama
00043316
ab € 5,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.