Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Rohrabschneider MINICUT I PRO 70401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664028-BP
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70401
EAN/GTIN:
     4004625704011
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rothenberger industrial rohrabschne...
Rothenberger Rohrabschneider MINICUT I PRO 70401

Rohrabschneider MINICUT I PRO

Manueller Rohrabschneider zum Trennen von Kupfer-, Messing-, Aluminium und dünnwandigen Stahlrohren mit Ø 3-16 mm.

Ausstattung:
Handliche Bauform: Sehr kleiner Arbeitsradius (38 mm bzw. 1.1/2") für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · Stützrollen mit Einstich: Spart Material durch bördelnahen Schnitt.

Technische Daten:
Passend für Rohr-Durchmesser (max.): 16 mm · Passend für Rohr-Durchmesser (min.): 3 mm

Weitere Informationen:
Passend für Rohrdurchmesser:
3 - 16 mm
Marke:
Rothenberger
Passend für Rohr-Durchmesser (max.):
16 mm
Passend für Rohr-Durchmesser (min.):
3 mm
Produkt-Art:
Rohrabschneider
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Rothenberger, 70401, Minicut i pro
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
683
4
€ 4,90*
ab € 13,51*
€ 16,87*
1
€ 5,90*
ab € 12,61*
€ 16,98*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,69*
€ 17,30*
1
€ 4,00*
ab € 13,74*
€ 17,34*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 20,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
070017D
ab € 20,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.