Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Rohrabschneider MINICUT 2000 70105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664026-BP
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70105
EAN/GTIN:
     4004625701058
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rothenberger industrial rohrabschne...
Rothenberger Rohrabschneider MINICUT 2000 70105

Rohrabschneider MINICUT 2000

Manueller Rohrabschneider zum Trennen von Kupfer-, Messing-, Aluminium und dünnwandigen Stahlrohren mit Ø 6 - 22 mm.

Ausstattung:
Handliche Bauform: Sehr kleiner Arbeitsradius (45mm bzw. 1.3/4") für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · Stützrollen mit Einstich: Spart Material durch bördelnahen Schnitt.

Technische Daten:
Passend für Rohr-Durchmesser (max.): 22 mm · Passend für Rohr-Durchmesser (min.): 6 mm

Weitere Informationen:
Passend für Rohrdurchmesser:
6 - 22 mm
Marke:
Rothenberger
Passend für Rohr-Durchmesser (max.):
22 mm
Passend für Rohr-Durchmesser (min.):
6 mm
Produkt-Art:
Rohrabschneider
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Rothenberger, 70105, Minicut 2000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1461
4
€ 4,90*
ab € 17,07*
€ 21,99*
2 Tage
59
1
€ 5,50*
ab € 17,77*
€ 23,09*
4
€ 5,95*
ab € 18,45*
€ 23,64*
4 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 18,28*
€ 23,80*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 21,68*
€ 28,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
070017D
ab € 19,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.