Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Joy-it 1HE IPC-C125 Barebone ohne CPU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1663864-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     1HE IPC-C125
EAN/GTIN:
     4053199526567
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
joy-it barebone
Joy-IT 1HE ATOM Mini-ITX Servergehäuse

Plattenschächte Vibrationsentkoppelt
Aluminum-Frontblende mit unsichtbaren
Belüftungsöffnungen
Drehbar für "Front-Access"
Unterstützt 6.7"x6.7" standard Mini-ITX MB (170mm x 170mm)
Unterstützt 1 slot full height Erweiterungskarte (max. 185mm Länge)
Inkl. low Profile Lüfter- Intel

Mit diesem 1HE Servergehäuse erhalten Sie eine hochwertige, flexible Basis für ein langlebiges Serversystem im kompakten Design.

Die Frontblende besteht aus Aluminium und verfügt über 2 unsichtbare Belüftungsöffnungen. Es verfügt weiterhin über frei konfigurierbare EIN/AUS Schalter in der Front und auf der Rückseite.

Je nach Bedarf können Sie entweder 2x 2.5 oder 1x 3.5 Zoll Festplatten vibrationsentkoppelt installieren. Bei Verwendung einer 3.5" Einheit ist der Erweiterungsslot für PCI Karten jedoch nicht mehr nutzbar.

Das Gehäuse kann mit Board im Mini-ITX Format bestückt werden. Bitte verwenden Sie nur Boards in sehr flacher Bauweise und beachten das Standard Rückblenden für normale Desktop PC´s nicht passen.

Ein Low Profile Kühler für Intel CPU ist im Lieferumfang enthalten.

Hinweis zu Bild mit Rückansicht: Diese Abbildung dient der Veranschaulichung eines fertig gebauten Systems inkl. Mainboard und entspricht nicht dem Lieferumfang.

Technische Daten:
Gewicht: 2500 · Leistung Netzteil: 250 W · PC-Besonderheiten: Anti-Vibrationsrahmen · Produkt-Art: Barebone ohne CPU · Produktabmessung, Breite: 483 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Tiefe: 250 mm · Weitere technische Daten: 2 x 2.5" HDD (oder 1 x 3.5" HDD)
Plattenschächte Vibrationsentkoppelt
zwei USB 2.0 ports an der Frontblende
Aluminum-Frontblende mit unsichtbaren Belüftungsöffnungen
Drehbar für "Front-Access"
zwei innenliegende 40mm x 20mm Lüfter hinter der Frontblende
Lüfteranschlussplatine
Unterstützt 6.7"x6.7" standard Mini-ITX MB (170mm x 170mm)
Ausgestattet mit 1U FlexATX 250W Netzteil
Unterstützt 1 slot full height Erweiterungskarte (max. 185mm Länge)
Farbe: schwarz
Abmessungen: 483 x 44 x 250mm
Hinweis: Bei Verwendung einer 3.5"-Festplatte, kann keine Erweiterungskarte verbaut werden

Lieferumfang:
1HE Gehäuse, Intel Low Profile Kühler, 250 Watt Netzteil

Hinweis:
Mainboard und CPU nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
250 mm
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Breite:
483 mm
1c. Marke:
Joy-it
PC-Besonderheiten:
Anti-Vibrationsrahmen
Leistung Netzteil:
250 W
Gewicht:
2500
Produkt-Art:
Barebone ohne CPU
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, 1HE IPC-C125, server, workstation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,67*
€ 242,28*
Lager 102
Frei Haus
ab € 235,39*
€ 242,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,28*
€ 281,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,35*
€ 278,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,52*
€ 274,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,39*
€ 273,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.