Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DA-70250-1 3+1 Port USB 3.0-Hub mit eingebautem Netzwerk-Anschluss Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1663741-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70250-1
EAN/GTIN:
     4016032423836
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Digitus DA-70250-1 3+1 Port USB 3.0-Hub mit eingebautem Netzwerk-Anschluss Silber

Digitus USB 3.0, 3-Port HUB & Gigabit LAN Adapter 3xUSB A/F,1xUSB A/M,1xRJ45 LAN, Win/Mac OS

Schnelle Datenübertragung dank USB 3.0 und Gigabit LAN
Schnell austauschbar, Plug & Play
Gigabit Datenübertragung mit bis zu 1000 Mbps

Mit dem DIGITUS® USB 3.0 3-Port Hub & Gigabit LAN-Adapter können Sie 3 zusätzliche USB 3.0 High-Speed Geräte an Ihr Ultrabook™, Notebook, Subnotebook, Macbook, Macbook Air, etc. anschließen. Drucker, Festplatten, Flashspeicher, Cardreader, Lautsprecher und viele weitere Geräte lassen sich einfach über das USB-Interface anschließen. Zusätzlich erweitert der Adapter Ihren Computer um einen Gigabit-Ethernet-Port und macht ihn somit netzwerkfähig, da viele mobile Geräte heutzutage nur noch über Wireless LAN ins Netzwerk eingebunden werden können.

Ausstattung:
Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1
IEEE 802.3, IEEE 802.3u und IEEE 802.3ab kompatibel
Unterstützt Voll-Duplex mit Flow Control und Half-Duplex-Betrieb mit Gegendruck
Unterstützt Twisted-Pair-Crossover-Erkennung und Auto-Korrektur (HP Auto MDIX)
Unterstützt Wake-On-LAN
Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP und Mac OS 10.x
Anschlüsse: 1x 10/100/1000 Mbps RJ-45 Port, 3x USB 3.0 Typ A (F), 1x USB Typ-A-Stecker-Kabel
Abmessungen: 95 x 27,2 x 16mm
Gewicht: 32g
Anzahl der Ports: 3
USB Standard: USB 3.0 / 3.1
USB-A (2.0) Anschlüsse: 0
USB-A (3.0) Anschlüsse: 3
USB-C Anschlüsse: 0

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4 x · Gewicht: 32 g · Herstellerfarbe: Silber · Port (Nur für Titel): 3+1 Port · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Tiefe: 27.2 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB-A,USB-A (USB 3.0),LAN (10/100/1000 MBit/s) · Stromversorgung (LOV): über USB · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit eingebautem Netzwerk-Anschluss

Lieferumfang:
USB 3.0 3-Port Hub & Gigabit LAN-Adapter,QIG (Kurzanleitung zur Installation)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
27.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit eingebautem Netzwerk-Anschluss
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB-A | USB-A (USB 3.0) | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Stromversorgung (LOV):
über USB
Anzahl Ausgänge:
4 x
Gewicht:
32 g
Produkt-Art:
USB 3.0-Hub
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Hub, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, 04016032423836, Digitus, DA-70250-1, USB-Hub
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 15,73*
€ 21,03*
1
€ 6,78*
ab € 16,14*
€ 21,04*
2 Tage
4
1
€ 8,95*
ab € 16,50*
€ 21,44*
1
€ 4,50*
ab € 16,61*
€ 21,49*
Lager 102
232
1
Frei Haus
ab € 20,51*
€ 26,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.