Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1663740-MU Herst.-Nr.: DN-3024 EAN/GTIN: 4016032386001 |
| |
|
|  |  |
 | USB Typ-C™ Gigabit Ethernet Adapter Erweitern Sie Ihren Laptop mit Type-C™ Schnittstelle um eine Gigabit Netzwerkschnittstelle Produktvorteile: - USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adapter
- Dank der USB 3.0 Schnittstelle können Sie im Gegensatz zu USB 2.0 die volle Geschwindigkeit von bis zu 1000Mbit/s erreichen
- Für alle Betriebssysteme; Windows, Mac und Google Chrome
Mit dem USB Netzwerkadapter können Sie Ihren Laptop mit Type-C™ Schnittstelle erweitern. Dank der einfachen Plug and Play Konfiguration müssen Sie keine Treiber installieren oder Systemeinstellungen vornehmen. Technische Daten: - USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adapter
- RJ 45 Gigabit Ethernet Netzwerkanschluss mit 10/100/1000Mbps
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Kabellänge: 20 cm
- Chipset:AX88179A
- Größe: 64x24x17mm
- Gewicht: 21g
- Für alle Betriebssysteme; Windows, Mac und Google Chrome
- USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:  |  | USB-C Produkte: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (24) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 14,71* | € 18,56* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 14,74* | € 18,60* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 15,04* | € 18,95* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 13,12* | € 18,95* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 19,92* | € 24,75* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|