Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Netzwerk, USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker C (USB 3.0) - 1x RJ45-Buchse] DN-3024 20.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1663740-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-3024
EAN/GTIN:
     4016032386001
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Digitus Netzwerk,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker C (USB 3.0) - 1x RJ45-Buchse] DN-3024 20.00 cm Geschirmt

Digitus USB 3.0 Typ-C Gigabit Ethernet Adapter, 10/100/1000 Mbps

USB 3.0 Type-C Gigabit Ethernet Adapter
RJ 45 Gigabit Ethernet Netzwerkanschluss mit 10/100/1000Mbps
Hochwertiges Aluminiumgehäuse

Mit dem USB Netzwerkadapter können Sie Ihren Laptop mit Type-C™ Schnittstelle erweitern. Dank der einfachen Plug and Play Konfiguration müssen Sie keine Treiber installieren oder Systemeinstellungen vornehmen.

Ausstattung:
Mit dem USB Netzwerkadapter können Sie Ihren Laptop mit Type-C™ Schnittstelle erweitern. Dank der einfachen Plug and Play Konfiguration müssen Sie keine Treiber installieren oder Systemeinstellungen vornehmen.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45,USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 1 Stecker C (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter,Notebook,PC · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Silber · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 20.00 cm · Steckerausführung: drehbar,gerade · Videoübertragung möglich: Nein

Lieferumfang:
USB-C® Netzwerk Adapter,Installationsanleitung

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
20.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker C (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Steckerausführung:
drehbar | gerade
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
RJ45 | USB
Produkt-Art:
Netzwerk
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 13,79*
€ 17,74*
1
€ 6,78*
ab € 14,38*
€ 18,58*
1
€ 6,90*
ab € 11,45*
€ 18,85*
1
€ 4,50*
ab € 14,72*
€ 18,95*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,17*
€ 28,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.