Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics ADV 111 WW Audio Vistadoor Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set 1 Familienhaus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1663096-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41137
EAN/GTIN:
     4250109171644
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
m-e modern-electronics ADV 111 WW Audio Vistadoor Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set 1 Familienhaus Edelstahl,Weiß

Vistadoor Audio Promo-Set ADV 111 WW

Spritzwasser geschütztes Edelstahl-Gehäuse
Lichtsensor gesteuert
9 Melodien

Außenstation:
Dieses Türsprechanlagen-System überzeugt durch sein anspruchvolles, ultraflaches Design und durch ausgezeichnete Sprachqualität. Das System ist auf bis zu jeweils 4 Außen- und 4 Innenstationen erweiterbar. Unabhängig von der Anzahl der einzelnen Komponenten benötigen Sie für die Stromversorgung der gesamten Türsprechanlage nur ein Netzteil. Adressfeld und Klingeltaster der Edelstahl-Außenstation werden bei Dunkelheit automatisch beleuchtet.

Innenstation:
Dieses Türsprechanlagen-System überzeugt durch sein anspruchvolles, ultraflaches Design und durch ausgezeichnete Sprachqualität. Das System ist auf bis zu jeweils 4 Außen- und 4 Innenstationen erweiterbar. Unabhängig von der Anzahl der einzelnen Komponenten benötigen Sie für die Stromversorgung der gesamten Türsprechanlage nur ein Netzteil. Adressfeld und Klingeltaster der Edelstahl-Außenstation werden bei Dunkelheit automatisch beleuchtet.
- Hörerlose Freisprechanlage
- Lautstärke stufenlos einstellbar (Sprache und Klingelton)
- Ruhe-Taster schaltet Klingelton ab - mit optischer Anzeige (z.B. bei Mittagsruhe)
- Türöffnerfunktion
- Für Aufputzmontage - Aufbauhöhe nur 21 mm
- Anschluss für Etagenklingeltaster mit eigenem Klingelton

Steckernetzteil:
Stecker-Netzteil für Türsprechanlagen mit 15 V/DC.

Technische Daten:
Abmessungen (Außengerät): 124 x 200 x 19 mm (BxHxT) · Abmessungen (Innengerät): 88 x 200 x 21 mm (BxHxT) · Anschlussadern (Sprechanlagen): 3 (+ 2 Türöffner) · Ausführung (allgemein): Vistadoor Audio Promo-Set ADV 111 WW · Display-Art: kein Display · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 1 · Erweiterbar mit: Außeneinheit,Inneneinheit · Herstellerfarbe: Edelstahl,Weiß · Kabellänge (max.): 100 m · Material (Außeneinheit): Edelstahl · Melodien (Anzahl): 9 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Familienhaus · Montageart (Außen): Aufputz · Montageart (Innen): Aufputz · Serie (Türsprechanlagen): Vistadoor · Sprechanlagen-Besonderheiten: Beleuchtetes Namensschild · Sprechanlagen-Komponente: Komplett-Set · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Temperaturbereich: -20 °C...+50 °C. · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Edelstahl-Außenstation,Innenstation,Stecker-Netzteil ST-1000.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl | Weiß
Display-Art:
kein Display
Marke:
m-e modern-electronics
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Familienhaus
Farbe:
grau | weiß
Anschlussadern (Sprechanlagen):
3 (+ 2 Türöffner)
Montageart (Innen):
Aufputz
Material (Außeneinheit):
Edelstahl
Montageart (Außen):
Aufputz
Serie (Türsprechanlagen):
Vistadoor
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Erweiterbar mit:
Außeneinheit | Inneneinheit
Sprechanlagen-Komponente:
Komplett-Set
Sprechanlagen-Besonderheiten:
Beleuchtetes Namensschild
Ausführung (allgemein):
Vistadoor Audio Promo-Set ADV 111 WW
Einheiten/Teilnehmer-Anzahl:
1
Melodien (Anzahl):
9
Abmessungen (Außengerät):
124 x 200 x 19 mm (BxHxT)
Abmessungen (Innengerät):
88 x 200 x 21 mm (BxHxT)
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Kabellänge (max.):
100 m
Produkt-Art:
Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, m-e modern-electronics gegensprechanlage, gegensprechanlage, 1-familien türsprechanlage, m-e modern-electronics, 41137, ADV 111 WW Audio, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 119,76*
€ 150,36*
€ 3,50*
ab € 167,61*
€ 206,01*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 222,97*
€ 271,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
m-e modern-electronics
ADV 110.1 EG
ab € 71,15*
Sonstiges
m-e modern-electronics
ADV-100 WW
ab € 37,38*
Sonstiges
m-e modern-electronics
40778
ab € 27,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.