Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics VDV 511 SS Video Vistadoor Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set 1 Familienhaus Edelst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1663095-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41136
EAN/GTIN:
     4250109170739
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
m-e modern-electronics VDV 511 SS Video Vistadoor Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set 1 Familienhaus Edelstahl,Schwarz

Vistadoor Video Promo-Set VDV 511 SS

Pinhole Kamera (unauffälige Eingangsüberwachung)
9 Melodien
Außeneinheit: IP44 Spritzwassergeschützt

Außenstation:
Dieses Video-Türsprechanlagen-System überzeugt durch sein anspruchvolles, ultraflaches Design und durch ausgezeichnete Sprachqualität. Das System ist auf bis zu jeweils 4 Aussen- und 4 Innenstationen erweiterbar. Unabhängig von der Anzahl der einzelnen Komponenten benötigen Sie für die Stromversorgung der gesamten Türsprechanlage nur ein Netzteil. Adressfeld und Klingeltaster der Edelstahl-Außenstation werden bei Dunkelheit automatisch beleuchtet.

Innenstation:
Dieses Türsprechanlagen-System überzeugt durch sein anspruchvolles, ultraflaches Design und durch ausgezeichnete Sprachqualität. Das System ist auf bis zu jeweils 4 Aussen- und 4 Innenstationen erweiterbar. Unabhängig von der Anzahl der einzelnen Komponenten benötigen Sie für die Stromversorgung der gesamten Türsprechanlage nur ein Netzteil. Adressfeld und Klingeltaster der Edelstahl-Aussenstation werden bei Dunkelheit automatisch beleuchtet.
- 3,5" Farb-TFT-Display
- Hörerlose Freisprechanlage
- Lautstärke stufenlos einstellbar (Sprache und Klingelton)
- Ruhe-Taster schaltet Klingelton ab - mit optischer Anzeige ( z.B. bei Mittagsruhe)
- Monitor-Taster (Bild auch ohne Klingelaktivierung einschaltbar)
- Für Aufputzmontage - Aufbauhöhe nur 22 mm
- Anschluss für Etagenklingeltaster

Steckernetzteil:
Stecker-Netzteil für Türsprechanlagen mit 15 V/DC.

Technische Daten:
Abmessungen (Außengerät): 124 x 200 x 19 mm (BxHxT) · Abmessungen (Innengerät): 98 x 262 x 22 mm (BxHxT) · Anschlussadern (Sprechanlagen): 4 (+ 2 Türöffner) · Ausführung (allgemein): Vistadoor Video Promo-Set ADV 511 SS · Blickwinkel horizontal max.: 70 ° · Display-Art: Farb-TFT/LCD · Display-Diagonale (in Zoll): 3.5 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 8.6 cm · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 1 · Erweiterbar mit: Außeneinheit,Inneneinheit · Herstellerfarbe: Edelstahl,Schwarz · Kabellänge (max.): 100 m · Material (Außeneinheit): Edelstahl · Melodien (Anzahl): 9 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Familienhaus · Montageart (Außen): Aufputz · Montageart (Innen): Aufputz · Serie (Türsprechanlagen): Vistadoor · Sprechanlagen-Besonderheiten: Beleuchtetes Namensschild,Spionkamera · Sprechanlagen-Komponente: Komplett-Set · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Edelstahl-Außenstation mit Kamera,Innenstation mit Monitor,Stecker-Netzteil ST-1000.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl | Schwarz
Display-Diagonale (in cm):
8.6 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
3.5 Zoll
Display-Art:
Farb-TFT/LCD
Marke:
m-e modern-electronics
Blickwinkel horizontal max.:
70 °
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Familienhaus
Farbe:
grau | schwarz
Anschlussadern (Sprechanlagen):
4 (+ 2 Türöffner)
Montageart (Innen):
Aufputz
Material (Außeneinheit):
Edelstahl
Montageart (Außen):
Aufputz
Serie (Türsprechanlagen):
Vistadoor
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Erweiterbar mit:
Außeneinheit | Inneneinheit
Sprechanlagen-Komponente:
Komplett-Set
Sprechanlagen-Besonderheiten:
Beleuchtetes Namensschild | Spionkamera
Ausführung (allgemein):
Vistadoor Video Promo-Set ADV 511 SS
Einheiten/Teilnehmer-Anzahl:
1
Melodien (Anzahl):
9
Abmessungen (Außengerät):
124 x 200 x 19 mm (BxHxT)
Abmessungen (Innengerät):
98 x 262 x 22 mm (BxHxT)
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Kabellänge (max.):
100 m
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, m-e modern-electronics gegensprechanlage, m-e modern-electronics, 41136, VDV 511 SS Video, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,33*
€ 393,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,22*
€ 390,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,11*
€ 377,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,09*
€ 360,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,97*
€ 321,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.