Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Power-Modul Digilent 410-334-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1662118-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-334-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorsteuerungen
motor controller
DMC 60 DC Geschwindigkeitsregler / Digital-Motor-Controller

Der DMC 60 ist ein leistungsstarker und kompakter Motorantrieb / Verstärker, der für Roboter, Elektrofahrzeuge oder andere Anwendungen entwickelt wurde, bei denen eine einfache bidirektionale Steuerung von DC-Bürstenmotoren erforderlich ist. Der DMC 60 wird mit einem Standard-PWM-Signal des Hobby-Servos gesteuert - welches von RC-Controllern ausgegeben wird und auch leicht von Mikrocontrollern oder FPGA-Karten erzeugt werden kann. Der DMC 60 ist für den Einsatz in der FIRST Robotics Competition (FRC) zugelassen und ist elektrisch und mechanisch kompatibel mit dem Victor SP Motorcontroller.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsstrom (max.): 60 A · Betriebsspannung: 12 V · Betriebsspannung (Bereich): 6 - 28 V · Betriebsspannung max.: 28 V · Betriebsspannung min.: 6 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Power-Modul · Hersteller: Digilent · Produktabmessung, Breite: 5.08 cm · Produktabmessung, Höhe: 2.54 cm · Produktabmessung, Länge: 3 cm · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC/dsPIC · Serie (Entwicklungs-Kits): DMC 60 · Tool-Typ: Motortreiber · Typ (Hersteller-Typ): 410-334-1

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Digilent, 410-334-1, 1286-1169-ND, Micro-prozessor
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 58,05*
€ 64,23*
Frei Haus
ab € 68,76*
€ 73,07*
Lager 102
Frei Haus
ab € 84,73*
€ 89,56*
Frei Haus
ab € 84,73*
€ 89,56*
Frei Haus
ab € 84,73*
€ 89,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.