Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS TC-6647540 Schnurdimmer Schwarz Schaltleistung (min.) 25 W Schaltleistung (max.) 150 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661885-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6647540
EAN/GTIN:
     4053199525706
Suchbegriffe:
Schnurdimmer
Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Material: PC · Produkt-Art: Schnurdimmer · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 33.60 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schaltleistung (max.): 150 W · Schaltleistung (min.): 25 W · Typ (Hersteller-Typ): TC-6647540

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
33.60 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
PC
Typ (Hersteller-Typ):
TC-6647540
Schaltleistung (min.):
25 W
Schaltleistung (max.):
150 W
Produkt-Art:
Schnurdimmer
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-6647540
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,19*
€ 19,08*
€ 4,00*
ab € 13,19*
€ 19,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,19*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
49900063
ab € 0,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900065
ab € 0,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900075
ab € 1,06*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900076
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.