Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS TC-6647532 Schnurdimmer Schwarz Schaltleistung (min.) 60 W Schaltleistung (max.) 300 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661883-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6647532
EAN/GTIN:
     4053199525683
Suchbegriffe:
Schnurdimmer
Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Material: PC · Produkt-Art: Schnurdimmer · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 103 mm · Schaltleistung (max.): 300 W · Schaltleistung (min.): 60 W · Typ (Hersteller-Typ): TC-6647532

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
103 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
PC
Typ (Hersteller-Typ):
TC-6647532
Schaltleistung (min.):
60 W
Schaltleistung (max.):
300 W
Produkt-Art:
Schnurdimmer
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-6647532
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 12,50*
€ 17,99*
€ 4,00*
ab € 12,50*
€ 17,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,50*
€ 14,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
49900063
ab € 0,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900065
ab € 0,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900075
ab € 1,06*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900076
ab € 18,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.