Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polaroid IE90 Digitalkamera 18 Mio. Pixel Schwarz-Blau Unterwasserkamera, Staubgeschützt, Frontdispl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661878-BP
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     IE090-BLU-INT
EAN/GTIN:
     681066880289
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
polaroid digitalkamera
Polaroid iE090 Unterwasserkamera

Dual-Display
Stoßfest und Wasserdicht (3 m)
Unterwasserkamera

Die Polaroid iE090 ist nicht nur wasserdicht, sondern auch extrem staub- und stoßfest. Sie ist der ideale Begleiter beim Tauchen, Schnorcheln, Surfen und im Schwimmbad. Und das alles ohne Extra-Gehäuse, denn die iE090 hält dank geschützt verbauter Technik noch in drei Metern Wassertiefe komplett dicht.

Ausstattung:
Video-Aufnahme mit Sound · Front-Display 4,5 cm · Selbstauslöser · Auto Power Off.

Technische Daten:
Anschluss: USB 2.0 · Auflösung Pixel: 18 Mio. Pixel · Auflösung Video optisch: 640 x 480 Pixel · Brennweite: 2,8 mm · Dig. Zoom: 4 x · Display-Diagonale (in Zoll): 2.7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 6.8 cm · Display-Typ/Auflösung: CMOS · Farbe: Schwarz-Blau · Kamera-Besonderheiten: Unterwasserkamera,Staubgeschützt,Frontdisplay · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 97 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Tiefe: 27 mm · Serie (Digitalkameras): IE90 · Speicherkapazität: 32 GB · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Unterstützte Speicherkarten: microSD,microSDHC · Verschlusszeit: 1/4 ‑ 1/4000 sek. s

Lieferumfang:
USB-Kabel,Trageschlaufe,Anleitung.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz-Blau
Produktabmessung, Tiefe:
27 mm
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
97 mm
Display-Diagonale (in cm):
6.8 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.7 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
CMOS
Kamera-Besonderheiten:
Unterwasserkamera | Staubgeschützt | Frontdisplay
Brennweite:
2,8 mm
Serie (Digitalkameras):
IE90
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | microSDHC
Speicherkapazität:
32 GB
Verschlusszeit:
1/4 ‑ 1/4000 sek. s
Anschluss:
USB 2.0
Auflösung Video optisch:
640 x 480 Pixel
Auflösung Pixel:
18 Mio. Pixel
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Dig. Zoom:
4 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, 681066880289, Polaroid, IE090-BLU-INT, IE90, Fotoapparat
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 70,04*
€ 74,58*
€ 4,00*
ab € 61,58*
€ 77,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,43*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 3,20*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 8,64*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 18,26*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.