Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Piper PA-25 Pawnee RC Motorflugmodell Bausatz 1830 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661633-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C9687
EAN/GTIN:
     4056534036653
Suchbegriffe:
Flugmodellbau Hauptfahrwerk
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Pichler Piper PA-25 Pawnee RC Motorflugmodell Bausatz 1830 mm

Piper PA-25 Pawnee

Präzise ausgelaserte Holzteile
Einfach per Stecksystem montiertbar

Holzbaukasten (Lasercut) aus ausgesuchtem Balsa- und Flugzeugsperrholz. Speziell entwickelt für moderne Brushless-Elektroantriebe.

Ausstattung:
Motorhaube aus GFK, weiß eingefärbt
Robustes Hauptfahrwerk
Zubehör für R/C Einbau, Räder, Kleinteile

Technische Daten:
Flugakku: 3S LiPo / 3300 mAh · Gewicht: 2700 g · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Modellausführung: Bausatz · Produktabmessung, Länge: 1220 mm · Spannweite (Details): 1830 mm · Startmasse: 3.100 kg · Steuerung: Seite,Höhe,Quer,Landeklappen,Motor · Tragflächen-Inhalt: 47.5 dm² · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja

Lieferumfang:
Flugmodell,Kleinteile,Anleitung

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass kein Flugakku im Lieferumfang vorhanden ist. Einen passenden Akku finden sie unter unserem ‚Zubehör‘.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1220 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
2000 g - 24999 g
Marke:
Pichler
Klasse:
C4
Flugakku:
3S LiPo / 3300 mAh
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Steuerung:
Seite | Höhe | Quer | Landeklappen | Motor
Startmasse:
3.100 kg
Modellausführung:
Bausatz
Spannweite (Details):
1830 mm
Tragflächen-Inhalt:
47.5 dm²
Gewicht:
2700 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,24*
€ 301,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,79*
€ 298,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,44*
€ 284,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,95*
€ 272,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Master
C5638
ab € 14,13*
Sonstiges
Master
C5185
ab € 6,88*
Sonstiges
Pichler
C9104
ab € 54,06*
Sonstiges
Reely
1310037
ab € 59,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.