Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Fokker Dr.1 RC Motorflugmodell Bausatz 770 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661629-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8792
EAN/GTIN:
     4056534038473
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pichler Fokker Dr.1 RC Motorflugmodell Bausatz 770 mm

Fokker Dr.1

Präzise ausgelaserte Holzteile
Einfach per Stecksystem montiertbar

Holzbaukasten (Lasercut) aus ausgesuchtem Balsa- und Flugzeugsperrholz. Das Modell wird über Seiten-, Höhen- und Querruder gesteuert.

Ausstattung:
Motorhaube und Fahrwerk
Zubehör für R/C Einbau, Räder, Kleinteile

Technische Daten:
Flugakku: 3S LiPo / 1300 mAh · Gewicht: 950 g · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Modellausführung: Bausatz · Produktabmessung, Länge: 630 mm · Spannweite (Details): 770 mm · Startmasse: 1.400 kg · Steuerung: Seite,Höhe,Quer,Motor,Gas · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja

Lieferumfang:
Flugmodell,Kleinteile,Anleitung

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass kein Flugakku im Lieferumfang vorhanden ist. Einen passenden Akku finden sie unter unserem ‚Zubehör‘.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
630 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
500 g - 1999 g
Marke:
Pichler
Klasse:
C4
Flugakku:
3S LiPo / 1300 mAh
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Steuerung:
Seite | Höhe | Quer | Motor | Gas
Startmasse:
1.400 kg
Modellausführung:
Bausatz
Spannweite (Details):
770 mm
Gewicht:
950 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
1310037
ab € 59,08*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.