| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1661628-BP Herst.-Nr.: C8722 EAN/GTIN: 4056534038725 |
| |
|
| | |
| Pichler Fokker Dr.1 RC Motorflugmodell Bausatz 1540 mm
Fokker Dr.1
Präzise ausgelaserte Holzteile Einfach per Stecksystem montiertbar
Holzbaukasten (Lasercut) aus ausgesuchtem Balsa- und Flugzeugsperrholz. Das Modell wird über Seiten-, Höhen- und Querruder gesteuert.
Ausstattung: Motorhaube und Fahrwerk Zubehör für R/C Einbau, Räder, Kleinteile Präzise ausgelaserte Holzteile Hochdetaillierte Sternmotorattrappe und Gewehre Einfach per Stecksystem montierbar Motorhaube aus GFK Detailliertes Fahrwerk Zubehör für R/C Einbau, Räder, Kleinteile Reich bebilderter Bauplan
Technische Daten: Flugakku: 3S LiPo / 1300 mAh · Klasse: C4 · Modellausführung: Bausatz · Spannweite (Details): 1540 mm · Startmasse: 2.000 kg · Steuerung: Seite,Höhe,Quer,Motor,Gas
Lieferumfang: Flugmodell,Kleinteile,Anleitung
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass kein Flugakku im Lieferumfang vorhanden ist. Einen passenden Akku finden sie unter unserem ‚Zubehör‘. Weitere Informationen: | | Marke: | Pichler | Klasse: | C4 | Flugakku: | 3S LiPo / 1300 mAh | Steuerung: | Seite | Höhe | Quer | Motor | Gas | Startmasse: | 2.000 kg | Modellausführung: | Bausatz | Spannweite (Details): | 1540 mm | Produkt-Art: | RC Motorflugmodell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, Holz-Baukasten, Holz-Bausatz, Holzbaukasten, Holzbausatz, Naturholzbausatz, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, holz bausatz, Pichler, C8722, Fokker Dr.1, Flugmodell, Motorflieger |
| | |
| |