Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-3322982 USB Kabel USB 2.0 0,25 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-3322982 USB Kabel USB 2.0 0,25 m USB A Schwarz
Renkforce RF-3322982 USB Kabel USB 2.0 0,25 m USB A Schwarz
Renkforce RF-3322982 USB Kabel USB 2.0 0,25 m USB A Schwarz
Renkforce RF-3322982 USB Kabel USB 2.0 0,25 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1661491-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3322982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Externe Festplatten, Streaming-Sticks, USB-Ventilatoren, Mäuse, Speicherkartenleser, Raspberry Pi - all diese Geräte haben meist keinen eigenen Ein-/Ausschalter am Gerät und verbrauchen unnötig Strom, wenn diese nicht benutzt werden. Die Lösung bietet der renkforce USB-Adapter mit integiertem Ein-/Aus-Schalter! Stecken Sie den Adapter einfach zwischen die bestehende USB-Leitung und den PC - schon schalten Sie Ihre Peripheriegeräte bei Bedarf ein und aus.

Erhöhen Sie die Langlebigkeit Ihrer Speichermedien
Schalten Sie Ihre USB-Festplatten oder Sticks nur dann ein, wenn Sie sie wirklich brauchen. Damit vermeiden Sie vor allem Boot-Probleme und erhöhen somit die Nutzungsdauer.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
0.5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.25 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 7,35*
Lager 102
951
1
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,37*
6
€ 6,95*
ab € 7,67*
€ 10,49*
8 Tage
953
3
€ 6,99*
ab € 8,44*
€ 12,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.