Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0615 1712 0615 1712 Sonde 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661225-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0615 1712
EAN/GTIN:
     4029547019159
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Tastkopf
testo 0615 1712 0615 1712 Sonde Robuster Luftfühler – mit NTC-Temperatursensor 1 St.

Robuster Luftfühler – mit NTC-Temperatursensor

Kurze Ansprechzeit dank freiliegendem Sensor
Messbereich von -50 bis +125 °C
Genauigkeit von bis zu ±0,2 °C
Temperaturfühler mit NTC-Temperatursensor

Mit dem robusten Luftfühler (NTC) messen Sie (mit dem passenden Messgerät) schnell und präzise die Lufttemperatur. Der freiliegende Sensor ermöglicht Temperaturmessungen mit kurzer Ansprechzeit.

Technische Daten:
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): testo · Weitere technische Daten: Länge Fühlerrohr: 115 mm;Kabellänge: 1,2 m;Durchmesser Fühlerrohrspitze: 4 mm;Durchmesser Fühlerrohr: 5 mm;Länge Fühlerrohrspitze: 50 mm;Temperatur - NTC;Messbereich: -50 bis +125 °C;Genauigkeit: ±0,2 °C (-25 bis +80 °C)±0,4 °C (restlicher Messbereich);Ansprechzeit: t₉₉: 60 s · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Robuster Luftfühler (NTC) mit fest angeschlossenem Kabel (Kabellänge 1,3 m)

Weitere Informationen:
Marke:
testo
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
testo
Typ (Hersteller-Typ):
0615 1712
Produkt-Art:
Sonde
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,52*
€ 82,40*
€ 4,00*
ab € 65,56*
€ 82,41*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,18*
€ 82,81*
Frei Haus
ab € 67,92*
€ 85,17*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 77,68*
€ 95,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 77,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.