Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1661190-BP Herst.-Nr.: 0554 0960 EAN/GTIN: 4029547019234 |
| |
|
| | |
| testo 0554 0960 0554 0960 Teleskopstab Ausziehbares Teleskop für testo 440 Strömungssonden inkl. 90°-Winkel 1 St.
Ausziehbares Teleskop für testo 440 Strömungssonden inkl. 90°-Winkel
In ausgezogenem Zustand hat das Teleskop eine Länge von 1,0 m Inkl. 90°-Winkel für komfortable Messung mit 100mm-Flügelrad an Deckenauslässen Gut lesbare Skalierung für bequeme Messung im Kanal Stabil und verdrehsicher
Das ausziehbare Teleskop mit gut lesbarer Skalierung erleichtert Messungen im Lüftungskanal. Dank des mitgelieferten 90°-Winkels messen Sie auch an Deckenauslässen komfortabel. Das Teleskop lässt sich mithilfe des Handgriff-Adapters mühelos auf Strömungssonden mit universellem Handgriff mit Bluetooth ® oder Kabel aufstecken.
Technische Daten: Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): testo · Weitere technische Daten: Länge Teleskop: 1.000 mm;Durchmesser Teleskop: 12 mm;Lagertemperatur: -20 bis +60 °C;Gewicht: 155 g;Abmessungen: Teleskop: 375 x 17 x 16 mmWinkel: 65 x 65 x 15 mm;Betriebstemperatur: -5 bis +50 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Ausziehbares Teleskop (Länge bis 1 m) für Strömungssonden mit universellem Handgriff
90° Winkel
Weitere Informationen: | | Marke: | testo | Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): | testo | Typ (Hersteller-Typ): | 0554 0960 | Produkt-Art: | Teleskopstab |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,79* | € 172,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,18* | € 172,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,64* | € 173,00* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 149,87* | € 173,21* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,12* | € 188,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|