Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10015838 LA 6 150 AL Profilkühlkörper 0.3 K/W (L x B x H) 150 x 75 x 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-166111-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10015838
EAN/GTIN:
     4016138077872
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10015838
LA 6 150 AL
kühlkörper
Hochleistungs-Kühlprofil

Mit besonders effektiver Wärmeableitung durch strömungsoptimierte Hohlrippen.

Technische Daten:
Kühlkörper-Besonderheiten: ohne Vorkammer · Material: Aluminium · Produkt-Art: Profilkühlkörper · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): LA 6 150 AL · Wärmewiderstand R(th): 0.3 K/W

Lieferumfang:
Kühlprofil Aluminium blank mit montiertem Luftleitblech, ohne Axial-Lüfter (Lüfter bitte separat mitbestellen).

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 75 x 62 mm
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Fischer Elektronik
Kühlkörper-Besonderheiten:
ohne Vorkammer
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
LA 6 150 AL
Wärmewiderstand R(th):
0.3 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Profilkühlkörper
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kuehlkoerper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,26*
€ 49,69*
Lager 102
158
Frei Haus
ab € 36,85*
€ 49,70*
6 Tage
70
€ 6,99*
ab € 71,55*
€ 90,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9292512001
ab € 42,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.